Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBF-P8
Cod. Produttore
BF-P8
Cod. EAN
8016692034546

Informazioni di prodotto

Il capocorda CEBF-P8 offre una soluzione efficiente per connessioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al puntale tondo da 8 mm
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Identificazione rapida grazie alla colorazione blu

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni affidabili e resistenti
  • Lunga durata del materiale
  • Efficienza energetica garantita da collegamenti stabili
Il CEBF-P8 è un capocorda blu progettato con un puntale tondo di 8 mm, ideale per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una resistenza eccezionale e una lunga durata, rendendolo perfetto per applicazioni elettriche. La sua colorazione blu non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione nelle installazioni. Scegli il CEBF-P8 per le tue esigenze di cablaggio elettrico.

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

1.5 mm² 2.5 mm²

gamma AWG

16 14

superficie

stagnato

materiale

rame

forma della bussola

corto

colore dell’isolamento

blu

isolamento

PVC

forma della flangia

stampo per perno

Produttore

Capocorda blu puntale tondo 8 mm connessioni elettriche sicure e durature