Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBF-U6/1
Cod. Produttore
BF-U6/1
Cod. EAN
8016692034379

Informazioni di prodotto

Capocorda blu a forcella vite 6mm B, ideale per connessioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione rapida grazie al design a forcella
  • Montaggio semplice con vite per una presa salda
  • Materiale di alta qualità per affidabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione elettrica stabile e sicura
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici
  • Efficienza energetica garantita da un collegamento ottimale
Scopri il capocorda blu a forchetta vite 6mm B, un componente essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo capocorda offre una connessione sicura e affidabile. Il suo design a forchetta garantisce una facile installazione e una performance ottimale. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata, questo prodotto è perfetto per professionisti e appassionati di elettricità. Scegli il capocorda blu per un lavoro ben fatto.

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

1.5 mm² 2.5 mm²

gamma AWG

16 14

superficie

stagnato

materiale

rame

colore dell’isolamento

blu

isolamento

PVC

forma della flangia

stampo per forcella

Produttore

Capocorda blu forcella vite 6mm B connessioni elettriche sicure e durature