Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBF-U6
Cod. Produttore
BF-U6
Cod. EAN
8016692034362

Informazioni di prodotto

Il capocorda CEBF-U6 garantisce connessioni elettriche sicure e affidabili, ottimizzando tempi e qualità dell’installazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie alla vite da 6mm
  • Identificazione rapida con la colorazione blu
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili e sicure
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici
  • Efficienza energetica migliorata nel tempo
Il CEBF-U6 è un capocorda blu a forchetta con vite da 6mm, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durabilità nel tempo. La sua colorazione blu non solo facilita l'identificazione, ma contribuisce anche a un'installazione ordinata. Ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche, questo capocorda rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e praticità nelle proprie installazioni.

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

1.5 mm² 2.5 mm²

gamma AWG

16 14

superficie

stagnato

materiale

rame

colore dell’isolamento

blu

isolamento

PVC

forma della flangia

stampo per forcella

Produttore

Capocorda blu a forcella vite 6mm connessioni elettriche sicure e resistenti

€ 0,0945 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.