Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBF-U3.5
Cod. Produttore
BF-U3.5
Cod. EAN
8016692034317

Informazioni di prodotto

Il capocorda CEBF-U3.5 offre soluzioni efficienti per connessioni elettriche sicure e rapide.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design a forchetta con vite da 3,5 mm
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Materiali resistenti per una lunga durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili che garantiscono prestazioni ottimali
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici
  • Efficienza energetica migliorata grazie a collegamenti sicuri
Presentiamo il CEBF-U3.5, un capocorda blu a forchetta con vite di 3,5 mm, ideale per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo capocorda è progettato per resistere all'usura, assicurando prestazioni ottimali in ogni applicazione elettrica. Il suo design pratico facilita l'installazione e l'uso, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati di elettricità. Scegli il CEBF-U3.5 per un lavoro ben fatto.

misura filettatura di collegamento metrica

3.5

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

1.5 mm² 2.5 mm²

gamma AWG

16 14

superficie

stagnato

materiale

rame

colore dell’isolamento

blu

isolamento

PVC

forma della flangia

stampo per forcella

Produttore

Capocorda blu a forcella vite 3,5 mm connessioni elettriche sicure e rapide

€ 0,0778 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.