Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBF-U10
Cod. Produttore
BF-U10
Cod. EAN
8016692034393

Informazioni di prodotto

Il capocorda blu a forcella con vite da 10mm offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla vite integrata
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Identificazione immediata grazie alla colorazione blu

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione affidabile e duratura
  • Prestazioni ottimali nel tempo
  • Materiali di alta qualità per maggiore sicurezza
Scopri il capocorda blu a forchetta con vite da 10mm, un prodotto essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione sicura e affidabile. La sua colorazione blu non solo offre un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione nel tuo impianto elettrico. Questo capocorda è progettato per resistere nel tempo, assicurando prestazioni ottimali in ogni applicazione. Perfetto per chi cerca efficienza e durabilità nel settore elettrico.

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

1.5 mm² 2.5 mm²

gamma AWG

16 14

superficie

stagnato

materiale

rame

colore dell’isolamento

blu

isolamento

PVC

forma della flangia

stampo per forcella

Produttore

Capocorda blu a forcella con vite 10mm per installazioni elettriche sicure e rapide