Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMTA70-CA
Cod. Produttore
MTA70-CA
Cod. EAN
8016692072418

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capoc.al/cu a codolo
  • Applicazione: Cavo cordato B.T.
  • Materiale colletto: Alluminio >99,5%
  • Materiale patella: Rame elettrolitico >99,9%
  • Giunzione: Saldatura a frizione
  • Protezione interna: Grasso anti-ossidazione
  • Serie: MTA-CA

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: I capicorda bimetallici della serie MTA-CA sono la scelta ideale per la terminazione di cavi cordati B.T. in alluminio o aldrey. Sono dotati di un colletto in alluminio con purezza superiore al 99,5% e di una patella con attacco a codolo in rame elettrolitico con purezza superiore al 99,9%. La giunzione bimetallica tra il colletto e la patella è realizzata mediante saldatura a frizione. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia.

materiale

Alluminio/rame

adatto per fune Al/St

forma della bussola

Lungo

forma della sezione

Tondo

sezione nominale St

70 mm²

sezione nominale alluminio, SE

70 ... 70 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

70 ... 70 mm²

Produttore

Capocorda bimetallico alluminio/rame codolo 8mm per cavi cordati 70mmq BT