› Cavi › Accessori MediaTensione

Capocorda bimetallico alluminio/rame codolo 14mm per cavo alluminio 120mmq

Cod. Rexel CEMTA120-C14-60
Cod. Produttore MTA120-C14-60
Cod. EAN 8016692095592

Informazioni principali

  • Descrizione: CAPOCORDA AL/CU A CODOLO X CAVO AL
  • Materiale colletto: Alluminio >99,5%
  • Materiale patella: Rame elettrolitico >99,9%
  • Giunzione: Saldatura a frizione
  • Protezione interna: Grasso anti-ossidazione
  • Applicazione: Terminazione cavi AL bassa/media T
  • Serie: MTA-C
  • Tipo attacco: Codolo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I capicorda bimetallici della serie MTA-C sono la scelta ideale per la terminazione di cavi in alluminio di bassa e di media tensione. Sono dotati di un colletto in alluminio con purezza superiore al 99,5% e di una patella con attacco a codolo in rame elettrolitico con purezza superiore al 99,9%. La giunzione bimetallica tra il colletto e la patella è realizzata mediante saldatura a frizione. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia.

Caratteristiche tecniche

materiale

Alluminio/rame

forma della bussola

Lungo

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione nominale St

120 mm²

sezione nominale alluminio, SE

120 ... 120 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

120 ... 120 mm²

Capocorda bimetallico alluminio/rame codolo 14mm per cavo alluminio 120mmq