› Cavi › Accessori MediaTensione

Capocorda bimetallico alluminio/rame 35mmq codolo 8mm per cavi cordati bassa tensione

Cod. Rexel CEMTA35-CA
Cod. Produttore MTA35-CA
Cod. EAN 8016692072449

Informazioni principali

  • Descrizione: CAPOC.AL/CU A CODOLO X CAVO CORD.BT
  • Serie: MTA-CA
  • Colletto: Alluminio >99,5%
  • Patella: Rame elettrolitico >99,9%
  • Giunzione: Saldatura a frizione
  • Protezione: Grasso anti-ossidazione
  • Uso: Cavi cordati B.T. alluminio
  • Materiale: Bimetallico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I capicorda bimetallici della serie MTA-CA sono la scelta ideale per la terminazione di cavi cordati B.T. in alluminio o aldrey. Sono dotati di un colletto in alluminio con purezza superiore al 99,5% e di una patella con attacco a codolo in rame elettrolitico con purezza superiore al 99,9%. La giunzione bimetallica tra il colletto e la patella è realizzata mediante saldatura a frizione. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia.

Caratteristiche tecniche

Sigillato longitudinalmente

materiale

Alluminio/rame

adatto per fune Al/St

forma della bussola

Lungo

forma della sezione

Tondo

sezione nominale St

35 mm²

sezione nominale alluminio, SE

35 ... 35 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

35 ... 35 mm²

Capocorda bimetallico alluminio/rame 35mmq codolo 8mm per cavi cordati bassa tensione