Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMTA240-C14-60
Cod. Produttore
MTA240-C14-60
Cod. EAN
8016692041377

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CAPOCORDA AL/CU A CODOLO
  • Materiale: Alluminio e Rame
  • Purezza Alluminio: 99,5%
  • Purezza Rame: 99,9%
  • Giunzione: Saldatura a frizione
  • Protezione interna: Grasso anti-ossidazione
  • Applicazione: Bassa e media tensione
  • Serie: MTA-C
Descrizione del produttore: I capicorda bimetallici della serie MTA-C sono la scelta ideale per la terminazione di cavi in alluminio di bassa e di media tensione. Sono dotati di un colletto in alluminio con purezza superiore al 99,5% e di una patella con attacco a codolo in rame elettrolitico con purezza superiore al 99,9%. La giunzione bimetallica tra il colletto e la patella è realizzata mediante saldatura a frizione. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia.

materiale

Alluminio/rame

forma della bussola

Lungo

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione nominale St

240 mm²

sezione nominale alluminio, SE

240 ... 240 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

240 ... 240 mm²

Produttore

Capocorda bimetallico alluminio/rame 240mmq codolo 14mm per cavi alluminio bassa/media tensione