› Cavi › Accessori MediaTensione

Capocorda bimetallico alluminio/rame 185mmq codolo 14mm per cavi alluminio bassa/media tensione

Cod. Rexel CEMTA185-C14-60
Cod. Produttore MTA185-C14-60
Cod. EAN 8016692070674

Informazioni principali

  • Tipo: Capocorda AL/CU
  • Applicazione: Terminazione cavi AL
  • Materiale colletto: Alluminio >99,5%
  • Materiale patella: Rame elettrolitico >99,9%
  • Giunzione: Saldatura a frizione
  • Protezione interna: Grasso anti-ossidazione
  • Serie: MTA-C
  • Tensione: Bassa e media tensione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I capicorda bimetallici della serie MTA-C sono la scelta ideale per la terminazione di cavi in alluminio di bassa e di media tensione. Sono dotati di un colletto in alluminio con purezza superiore al 99,5% e di una patella con attacco a codolo in rame elettrolitico con purezza superiore al 99,9%. La giunzione bimetallica tra il colletto e la patella è realizzata mediante saldatura a frizione. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia.

Caratteristiche tecniche

materiale

Alluminio/rame

forma della bussola

Lungo

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione nominale St

185 mm²

sezione nominale alluminio, SE

185 ... 185 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

185 ... 185 mm²

Capocorda bimetallico alluminio/rame 185mmq codolo 14mm per cavi alluminio bassa/media tensione