Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEAA70-M10
Cod. Produttore
AA70-M10
Cod. EAN
8016692793009

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA MONOMETALLICO, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, SEZIONE 70mmq VITE 10mm
Descrizione del produttore: Capocorda in alluminio per cavi di sezione 70 mmq con filettatura metrica M10. Realizzato in materiale resistente e progettato per garantire una connessione sicura e affidabile nei sistemi elettrici. La forma della sezione è studiata per facilitare l’installazione e assicurare un contatto ottimale con il cavo, ideale per applicazioni che richiedono elevata conduttività e durabilità. Adatto per impieghi in impianti elettrici dove è necessario un collegamento stabile e duraturo.

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Alluminio

misura filettatura di collegamento metrica

10

forma della bussola

Lungo

forma della sezione

Tondo

sezione nominale St

70 mm²

sezione nominale alluminio, SE

70 ... 70 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

70 ... 70 mm²