Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECAA120-M16
Cod. Produttore
CAA120-M16
Cod. EAN
8016692131733

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA AL/CU X CAVO ALL.120 MMQ VITE 16
Descrizione del produttore: Capocorda in alluminio e rame progettato per cavi elettrici da 120 mmq con filettatura metrica M16. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire una connessione sicura e duratura, adatto per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. La forma della sezione è studiata per facilitare l'installazione e assicurare un contatto ottimale con il cavo. Questo capocorda è ideale per impianti elettrici industriali e civili che necessitano di componenti robusti e performanti.

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Alluminio/rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

forma della bussola

Lungo

forma della sezione

Tondo

sezione nominale St

120 mm²

sezione nominale alluminio, SE

120 ... 120 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

120 ... 120 mm²