Prodotti /

Cod. Rexel
ICCALCU120M12
Cod. Produttore
CALCU120M12
Cod. EAN
8014212386328

Informazioni di prodotto

Capocorda bimetallico Al/Cu per cavo Al 120mmq foro 12mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Capicorda bimetallici Al/Cu per conduttori in alluminio.
Materiale: colletto realizzato in alluminio con purezza non inferiore al 99,5%, occhiello di fissaggio in rame elettrolitico con purezza non inferiore al 99,9%.
Accoppiamento tra rame ed alluminio realizzato mediante un processo di saldatura a frizione.
La sede interna del colletto in alluminio riempita con grasso di contatto ad elevato punto di goccia sigillato con tappo di plastica.
L'ingresso del colletto dotato di smusso per un agevole inserimento del conduttore.
Idonei per applicazioni in bassa e media tensione.

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Alluminio/rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

forma della bussola

Lungo

forma della sezione

Tondo

Min. AWG-size

250 kcmil

Max. AWG-size

250 kcmil

sezione nominale alluminio, RM/SM

120 ... 120 mm²