› Cavi › Accessori MediaTensione

CAPOCORDA AL/CU A CODOLO X CAVO AL.

Cod. Rexel CEMTA25-C
Cod. Produttore MTA25-C

Informazioni principali

  • Tipo: Capocorda AL/CU
  • Applicazione: Terminazione cavi alluminio
  • Purezza colletto: ≥ 99,5% alluminio
  • Purezza patella: ≥ 99,9% rame
  • Giunzione: Saldatura a frizione
  • Protezione interna: Grasso anti-ossidazione
  • Serie: MTA-C
  • Tensione: Bassa e media tensione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I capicorda bimetallici della serie MTA-C sono la scelta ideale per la terminazione di cavi in alluminio di bassa e di media tensione. Sono dotati di un colletto in alluminio con purezza superiore al 99,5% e di una patella con attacco a codolo in rame elettrolitico con purezza superiore al 99,9%. La giunzione bimetallica tra il colletto e la patella è realizzata mediante saldatura a frizione. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia.

Caratteristiche tecniche

materiale

Alluminio/rame

forma della bussola

Lungo

forma della sezione

Tondo

sezione nominale St

25 mm²

sezione nominale alluminio, SE

25 ... 25 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

25 ... 25 mm²

CAPOCORDA AL/CU A CODOLO X CAVO AL.