› Cavi › Accessori MediaTensione

CAPOCORDA AL/CU A CODOLO X CAVO AL.

Cod. Rexel CEMTA16-C
Cod. Produttore MTA16-C

Informazioni principali

  • Descrizione: CAPOCORDA AL/CU A CODOLO X CAVO AL
  • Serie: MTA-C
  • Materiale colletto: Alluminio >99,5%
  • Materiale patella: Rame elettrolitico >99,9%
  • Giunzione: Saldatura a frizione
  • Protezione interna: Grasso anti-ossidazione
  • Uso: Bassa e media tensione
  • Applicazione: Terminazione cavi alluminio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I capicorda bimetallici della serie MTA-C sono la scelta ideale per la terminazione di cavi in alluminio di bassa e di media tensione. Sono dotati di un colletto in alluminio con purezza superiore al 99,5% e di una patella con attacco a codolo in rame elettrolitico con purezza superiore al 99,9%. La giunzione bimetallica tra il colletto e la patella è realizzata mediante saldatura a frizione. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia.

Caratteristiche tecniche

materiale

Alluminio/rame

forma della bussola

Lungo

forma della sezione

Tondo

sezione nominale St

16 mm²

sezione nominale alluminio, SE

16 ... 16 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

16 ... 16 mm²

CAPOCORDA AL/CU A CODOLO X CAVO AL.