› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Gancio blu halogen free 17,5 cm per applicazioni elettriche

Cod. Rexel CEBP-PPL46
Cod. Produttore BP-PPL46
Cod. EAN 8016692452753

Informazioni principali

  • Colore: Blu
  • Lunghezza: 17,5 cm
  • Materiale: Privo di alogeni
  • Tipo: Uncino
  • Applicazione: Materiali elettrici
  • Serie: CEBP-PPL46
  • Sicurezza: Alta
  • Stile: Identificabile

Descrizione del prodotto

Il CEBP-PPL46 è un terminale isolato di colore blu, realizzato in policarbonato (PC) che garantisce un isolamento sicuro e affidabile. Presenta una forma della flangia a puntale tondo e una bussola corta, progettata per un collegamento efficiente e stabile. Questo prodotto è indicato per conduttori con sezione compresa tra 16 e 14 AWG, offrendo una soluzione versatile per applicazioni elettriche. L'assenza di alogeni nell'isolamento contribuisce a una maggiore sicurezza in caso di incendio, rendendolo ideale per installazioni che richiedono materiali conformi a standard di sicurezza elevati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il CEBP-PPL46, un innovativo prodotto della famiglia di materiali elettrici. Realizzato in un materiale di alta qualità, questo gancio blu è completamente privo di alogeni, garantendo così una maggiore sicurezza e sostenibilità. Con una lunghezza di 17,5 cm, il CEBP-PPL46 è progettato per offrire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua colorazione blu non solo lo rende facilmente identificabile, ma aggiunge anche un tocco di stile al tuo progetto.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Puntale tondo

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

Larghezza puntale piatto

4,6 mm

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Gancio blu halogen free 17,5 cm per applicazioni elettriche