Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGF-M7
Cod. Produttore
GF-M7
Cod. EAN
8016692034119

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda occhiello
  • Colore: Giallo
  • Fissaggio: Vite
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Installazione: Facile e veloce
  • Applicazioni: Elettriche varie
  • Serie: CEGF-M7
Capocorda ad occhiello con isolamento in PVC di colore giallo, progettato per collegamenti elettrici affidabili. La flangia ha una forma anulare e la bussola è corta, garantendo una connessione stabile e sicura. Adatto per conduttori con sezione da 12 a 10 AWG e filettatura metrica da 7 mm, questo capocorda è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e facilità di montaggio. L’isolamento in PVC offre protezione contro agenti esterni, assicurando durata e sicurezza nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEGF-M7 è un capocorda giallo ad occhiello vite, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo capocorda offre una resistenza eccellente e una facile installazione. Il suo design ad occhiello permette un montaggio semplice e veloce, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. Scegli il CEGF-M7 per un collegamento elettrico duraturo e performante.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

7

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda giallo occhiello vite 7mm per connessioni elettriche industriali