Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBF-M10
Cod. Produttore
BF-M10
Cod. EAN
8016692034041

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Tipo: Capocorda ad occhiello
  • Fissaggio: Vite
  • Taglia: 10M
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CEBF-M10
  • Resistenza: Usura e durata
Capocorda ad occhiello con isolamento in PVC di colore blu, progettato per collegamenti con vite filettata metrica M10. La bussola ha una forma corta e la flangia ad anello garantisce un fissaggio sicuro. Adatto per conduttori con sezione compresa tra 16 e 14 AWG, offre un'ottima protezione elettrica e meccanica per connessioni affidabili in impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il capocorda blu ad occhiello vite 10M, un accessorio essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo capocorda garantisce una connessione sicura e duratura. Il colore blu non solo offre un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione. Ideale per applicazioni in ambito elettrico, il capocorda è progettato per resistere all'usura e garantire prestazioni ottimali. Scegli un prodotto che unisce funzionalità e affidabilità.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Dimensione bullone (imperiale)

10

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda blu occhiello vite 10mm per cablaggio elettrico

€ 0,376 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info