Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEVP-M2
Cod. Produttore
VP-M2
Cod. EAN
8016692140964

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CAPOCORDA HALOGEN FREE
  • Colore: Verde Occhio V
  • Materiale: Halogen Free
  • Applicazione: Elettrica
  • Durata: Lunga
  • Prestazioni: Eccellenti
  • Serie: CEVP-M2
  • Ambiente: Sicuro e sostenibile
Capocorda halogen free di colore verde, progettato per connessioni elettriche affidabili. Realizzato con isolamento in policarbonato resistente, presenta una forma anulare della flangia e una bussola corta per un montaggio compatto. Adatto per conduttori con sezione compresa tra 24 e 20 AWG, con filettatura metrica di collegamento da 2 mm. Il design senza alogeni garantisce sicurezza e rispetto ambientale nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEVP-M2 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato in materiale halogen free, questo prodotto verde occhio V è ideale per applicazioni elettriche, contribuendo a un ambiente più sicuro e sostenibile. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni eccellenti. Scegliendo il CEVP-M2, si opta per un componente che unisce efficienza e rispetto per l'ambiente, perfetto per ogni progetto elettrico.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Altro

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

2

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

24

Max. AWG-size

10

gamma AWG

24 ... 20

sezione nominale

0,2 ... 0,5 mm²

Produttore

Capocorda halogen free verde occhio V 2mm per applicazioni elettriche