Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERP-M3.5/1
Cod. Produttore
RP-M3.5/1
Cod. EAN
8016692404547

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Lunghezza: 3,5 metri
  • Materiale: Halogen free
  • Tipo: Capillare
  • Serie: CERP-M3.5/1
  • Applicazione: Elettrica
  • Resistenza: Elevata
  • Sicurezza: Garantita
Terminale a occhiello con isolamento in policarbonato rosso, privo di alogeni, progettato per connessioni elettriche affidabili. La flangia ad anello e la bussola corta assicurano un fissaggio stabile su filettature metriche da 3,5 mm. Adatto per conduttori compresi tra 22 e 16 AWG, garantisce sicurezza e durata nelle applicazioni elettriche grazie ai materiali isolanti di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il CERP-M3.5/1, un capillare di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato in materiale halogen free, questo prodotto rosso offre una resistenza e sicurezza superiori. Con una lunghezza di 3,5 metri, è perfetto per una varietà di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e il design pratico lo rendono un elemento fondamentale per i professionisti del settore. Scegli il CERP-M3.5/1 per un'installazione sicura e affidabile.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3,5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capillare halogen free rosso 3,5m per installazioni elettriche