Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERP-M10
Cod. Produttore
RP-M10
Cod. EAN
8016692136172

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Materiale: Privo di alogeni
  • Tipo: Capocorda
  • Installazione: Compatibile con vite
  • Serie: CERP-M10
  • Uso: Connessioni sicure
  • Resistenza: Alta qualità
  • Sicurezza: Ambienti elettrici
Capocorda isolato di colore rosso, realizzato in materiale PC privo di alogeni, con forma della flangia anulare e bussola corta. Progettato per connessioni elettriche con filettatura metrica M10, adatto per conduttori con sezione da 0,5 a 1,5 mm² (AWG 22-16). Il prodotto garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche grazie all'isolamento resistente e al design compatto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERP-M10 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in materiale privo di alogeni, questo prodotto rosso è ideale per utilizzi in ambienti che richiedono una maggiore sicurezza elettrica. La sua compatibilità con vite lo rende versatile e facile da installare. Scegli il CERP-M10 per un'opzione robusta e sicura nelle tue applicazioni elettriche.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda halogen free rosso vite 10mm automazione industriale