Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGP-M14
Cod. Produttore
GP-M14
Cod. EAN
8016692432793

Informazioni di prodotto

  • Colore: giallo vivace
  • Materiale: privo di alogeni
  • Tipo: capocorda
  • Uso: applicazioni elettriche
  • Connessione: sicura e duratura
  • Sicurezza: elevata
  • Serie: CEGP-M14
  • Identificazione: facile
Il capocorda isolato CEGP-M14 è un terminale elettrico di alta qualità progettato per il collegamento sicuro di conduttori in rame. Realizzato con un isolamento in policarbonato (PC) di colore giallo, il terminale è privo di alogeni, garantendo una maggiore sicurezza in caso di incendio grazie alla sua proprietà autoestinguente. La flangia ha una forma anulare e la bussola è corta, ottimizzata per un inserimento completo dei fili nel terminale. È adatto a conduttori con sezione da 4 a 6 mm² (AWG 16-14) e dispone di una filettatura metrica M14 per il collegamento. Il terminale è progettato per un uso interno, con una temperatura massima di esercizio di 105°C e tensioni fino a 600V in impianti civili e 1000V in segnaletica e apparecchiature. La superficie interna del barrel è zigrinata per migliorare il contatto elettrico e la resistenza meccanica. L’isolamento in materiale halogen free garantisce sicurezza e durata nel tempo, rendendo questo capocorda ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e conformità alle normative di sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEGP-M14 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali privi di alogeni, offre un'eccellente sicurezza e affidabilità. Il suo colore giallo vivace non solo facilita l'identificazione, ma aggiunge anche un tocco di stile ai progetti elettrici. Questo capocorda è ideale per chi cerca soluzioni innovative e sostenibili nel settore elettrico, assicurando una connessione duratura e sicura.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

14

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda Halogen Free Giallo Occhiello Vite 14mm Elettrico