Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGP-M3
Cod. Produttore
GP-M3
Cod. EAN
8016692136295

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Capocorda halogen free
  • Colore: Giallo occhio vivo
  • Materiale: Privo di alogeni
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Sicurezza: Alta affidabilità
  • Serie: CEGP-M3
  • Installazione: Facile identificazione
  • Prestazioni: Eccellenti
Il capocorda isolato di colore giallo è realizzato in materiale PC, garantendo un isolamento sicuro e affidabile. La forma della flangia è anulare e la bussola è corta, ottimizzata per un collegamento preciso. È progettato per conduttori con sezione compresa tra 12 e 10 AWG, con filettatura metrica di dimensione 3. Questo componente elettrico è privo di alogeni, contribuendo a una maggiore sicurezza in caso di incendio. La combinazione di materiali di alta qualità e caratteristiche tecniche specifiche lo rende ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEGP-M3 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale privo di alogeni, offre un'ottima sicurezza e affidabilità. La sua vivace colorazione gialla non solo rende il prodotto facilmente identificabile, ma contribuisce anche a un'installazione più efficace. Ideale per chi cerca soluzioni efficienti e sicure nel settore elettrico, il CEGP-M3 è un componente essenziale per ogni progetto.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda Halogen Free giallo vite 3mm per elettrico