Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGP-M10
Cod. Produttore
GP-M10
Cod. EAN
8016692128962

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo occhio vivo
  • Materiale: Privo di alogeni
  • Tipo: Capocorda
  • Serie: CEGP-M10
  • Applicazione: Elettrica
  • Visibilità: Alta
  • Durabilità: Elevata
  • Efficienza: Alta
Capocorda con isolamento in materiale PC di colore giallo, privo di alogeni per una maggiore sicurezza ambientale. Dotato di flangia di forma anulare e bussola corta, è progettato per collegamenti con filettatura metrica M10. Adatto per conduttori con sezione compresa tra 12 e 10 AWG, garantisce affidabilità e facilità di installazione in impianti elettrici. La struttura robusta e l’isolamento resistente lo rendono ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEGP-M10 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale privo di alogeni, offre una soluzione sicura e affidabile. Il suo colore giallo vivace non solo rende il prodotto facilmente identificabile, ma contribuisce anche a una migliore visibilità nelle installazioni. Questo capocorda è ideale per chi cerca un componente durevole e di alta efficienza per i propri progetti elettrici.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda halogen free giallo vite 10mm per elettrico