Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBP-M6
Cod. Produttore
BP-M6
Cod. EAN
8016692121123

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Capocorda halogen free
  • Colore: Blu
  • Materiale: Halogen free
  • Applicazione: Elettrica sicura
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: CEBP-M6
  • Installazione: Facile e rapida
  • Uso: Professionale e hobbistico
Capocorda con isolamento in materiale PC halogen free di colore blu, caratterizzato da una forma anulare della flangia e bussola corta. Progettato per collegamenti con filettatura metrica M6, adatto per conduttori con sezione AWG da 16 a 14. Questo accessorio garantisce un collegamento sicuro e duraturo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali privi di alogeni per una maggiore sicurezza ambientale e protezione contro le emissioni nocive. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il CEBP-M6, un capocorda di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato in materiale halogen free, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche sicure e affidabili. La colorazione blu facilita l'identificazione e l'installazione, rendendolo perfetto per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegli la sicurezza e l'affidabilità con il CEBP-M6, un capocorda che si distingue per la sua eccellenza.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda halogen free blu occhio vite 6mm cablaggio elettrico