Descrizione del prodotto
Il capocorda isolato CEBP-M12 è realizzato in rame elettrolitico stagnato per garantire una migliore conduttività e resistenza all'ossidazione. L'isolamento è in materiale plastico autoestinguente halogen free di colore blu, con forma anulare della flangia e bussola corta. È progettato per conduttori massicci con sezione da 1,5 a 2,5 mm² (AWG 16-14) e filettatura metrica M12. La lunghezza di sguainatura del cavo consigliata è di 5-6 mm. Questo terminale è idoneo per cablaggi interni di apparecchiature elettriche con tensione massima di 600 V in edilizia e 1000 V in segnaletica e apparecchi. La temperatura massima di esercizio è 105°C. L'innovativa forma a imbuto della guaina garantisce l'inserimento completo dei fili nel corpo del terminale, migliorando il contatto elettrico e la resistenza meccanica dopo la crimpatura.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il capocorda CEBP-M12, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato in materiale privo di alogeni, questo capocorda blu è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità. La sua compatibilità con viti da 12 mm lo rende versatile e facile da installare. Con un design robusto e resistente, il CEBP-M12 è perfetto per chi cerca soluzioni elettriche di lunga durata e senza compromessi.