Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGN-M16
Cod. Produttore
GN-M16
Cod. EAN
8016692037035

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 6 mmq
  • Tipo: Capocorda da lastra
  • Materiale: Resistente
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CEGN-M16
  • Uso: Professionale
  • Design: Robusto e funzionale
Capocorda da lastra con occhiello per sezione 6 mm², progettato per connessioni elettriche affidabili. La filettatura metrica M16 garantisce un fissaggio sicuro, mentre la forma anulare della flangia assicura una distribuzione uniforme della pressione. La bussola corta facilita l'installazione in spazi ristretti. Adatto per conduttori con gamma AWG da 12 a 10, questo capocorda non presenta isolamento, offrendo una soluzione robusta per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento diretto e stabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il CEGN-M16, una capocorda da lastra di alta qualità progettata per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzata in materiale resistente, questa capocorda è ideale per sezioni di 6 mmq, assicurando prestazioni ottimali in ogni applicazione elettrica. Il design robusto e funzionale la rende perfetta per professionisti del settore e per chi cerca efficienza nei propri progetti. Scegli il CEGN-M16 per una soluzione duratura e di alta qualità nelle tue installazioni elettriche.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda da lastra occh 6mmq vite 16mm per installazioni elettriche