Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGP-M8
Cod. Produttore
GP-M8
Cod. EAN
8016692128917

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Materiale: Privo di alogeni
  • Tipo: Capocorda
  • Identificazione: Visiva facilitata
  • Serie: CEGP-M8
  • Applicazione: Elettrica
  • Protezione: Alta sicurezza
  • Uso: Professionale
Capocorda con isolamento in policarbonato di colore giallo, privo di alogeni, progettato per connessioni elettriche sicure e affidabili. La flangia ha una forma anulare e la bussola è corta, con filettatura metrica M8. Adatto per conduttori di sezione compresa tra 12 e 10 AWG, garantisce un collegamento stabile e duraturo nelle installazioni elettriche. La sua struttura resistente e il materiale isolante assicurano elevata sicurezza e protezione contro cortocircuiti e dispersioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEGP-M8 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale privo di alogeni, questo prodotto giallo è ideale per garantire sicurezza e affidabilità. La sua colorazione vivace facilita l'identificazione visiva, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti di lavoro. Scegli CEGP-M8 per una soluzione elettrica che unisce funzionalità e sicurezza, contribuendo a progetti di successo.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda giallo halogen free 8mm per cablaggio elettrico