Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBP-M10
Cod. Produttore
BP-M10
Cod. EAN
8016692136264

Informazioni di prodotto

  • Materiale: privo di alogeni
  • Colore: blu
  • Compatibilità: viti 10 mm
  • Tipo: capocorda
  • Serie: CEBP-M10
  • Uso: applicazioni elettriche
  • Caratteristica: alta qualità
  • Funzione: sicurezza e affidabilità
Capocorda con isolamento in policarbonato blu, privo di alogeni, progettato per garantire connessioni sicure e resistenti. La flangia ha una forma anulare e la bussola è corta, con filettatura metrica M10 adatta a conduttori compresi tra 16 e 14 AWG. Questo terminale è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e sicurezza, offrendo una soluzione affidabile per il collegamento di cavi massicci. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il CEBP-M10, un capocorda di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato in materiale privo di alogeni, questo capocorda blu è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità. La sua compatibilità con viti da 10 mm lo rende versatile e adatto a diverse installazioni. Con il CEBP-M10, puoi contare su un prodotto che unisce innovazione e praticità, contribuendo a un sistema elettrico efficiente e sicuro.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda halogen free blu vite 10mm per impianti elettrici