Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEVP-M4
Cod. Produttore
VP-M4
Cod. EAN
8016692071466

Informazioni di prodotto

  • Colore: Verde
  • Materiale: Halogen free
  • Tipo: Capocorda
  • Applicazione: Elettrica
  • Installazione: Facile
  • Serie: CEVP-M4
  • Uso: Professionale
  • Sicurezza: Alta
Capocorda con isolamento in materiale halogen free di colore verde, progettato per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. La flangia ha una forma anulare e la bussola è corta, adatta per conduttori con sezione da 0,25 a 0,5 mm² (equivalente a un range AWG da 24 a 20). La filettatura di collegamento è metrica M4, garantendo una connessione stabile. Questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali privi di alogeni, offrendo resistenza e sicurezza nell’isolamento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEVP-M4 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale halogen free, questo capocorda verde è ideale per chi cerca soluzioni sicure e sostenibili. La sua colorazione distintiva facilita l'identificazione e l'installazione, rendendolo una scelta pratica per professionisti e appassionati. Scegliere il CEVP-M4 significa optare per un prodotto affidabile e rispettoso dell'ambiente.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Altro

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

24

Max. AWG-size

10

gamma AWG

24 ... 20

sezione nominale

0,2 ... 0,5 mm²

Produttore

Capocorda halogen free verde 4mm per cablaggio elettrico