Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEVP-M3
Cod. Produttore
VP-M3
Cod. EAN
8016692071503

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Halogen free
  • Colore: Verde
  • Tipo: Capocorda
  • Connessione: Innovativa e sicura
  • Applicazione: Alta affidabilità
  • Serie: CEVP-M3
  • Uso: Ecocompatibile
  • Identificazione: Facile visibilità
Capocorda con isolamento in materiale PC di colore verde, caratterizzato da una forma anulare della flangia e una bussola corta. Progettato per cavi con sezione AWG da 24 a 20, adatto per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento sicuro e affidabile. Il prodotto è privo di alogeni, garantendo maggiore sicurezza in caso di incendio. La filettatura di collegamento metrica è di misura 3, ideale per connessioni precise e stabili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEVP-M3 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato in materiale halogen free, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità. La sua colorazione verde lo rende facilmente identificabile, mentre il design innovativo assicura una connessione sicura e duratura. Questo capocorda è perfetto per chi cerca soluzioni elettriche ecocompatibili e performanti, senza compromettere la qualità o la sicurezza.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Altro

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

24

Max. AWG-size

10

gamma AWG

24 ... 20

sezione nominale

0,2 ... 0,5 mm²

Produttore

Capocorda halogen free verde 3mm per cablaggio elettrico