Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERP-M4/3
Cod. Produttore
RP-M4/3
Cod. EAN
8016692133676

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Materiale: Halogen free
  • Tipo connessione: Vite 4 mm
  • Protezione: Emissioni tossiche ridotte
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Serie: CERP-M4/3
  • Affidabilità: Connessione stabile
  • Design: Alta qualità
Capocorda isolato con isolamento in policarbonato di colore rosso, privo di alogeni per una maggiore sicurezza e rispetto ambientale. La flangia ha una forma anulare e la bussola è corta, adatta a conduttori con sezione da 0,5 a 1,5 mm² (equivalente a un range AWG da 22 a 16). La filettatura di collegamento è metrica da 4 mm, ideale per connessioni affidabili e resistenti. Questo capocorda è progettato per applicazioni elettriche che richiedono materiali isolanti di qualità e un montaggio semplice e sicuro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERP-M4/3 è un connettore di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali in qualsiasi applicazione elettrica. Realizzato in materiale halogen free, offre una protezione superiore contro le emissioni tossiche, rendendolo una scelta sicura per l'ambiente. Il suo vivace colore rosso facilita l'identificazione, mentre il design a vite da 4 mm assicura una connessione stabile e affidabile. Ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Connettore halogen free rosso vite 4mm per automazione industriale