Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERP-M8
Cod. Produttore
RP-M8
Cod. EAN
8016692124766

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Materiale: Halogen free
  • Tipo: Capocorda
  • Serie: CERP-M8
  • Applicazione: Elettrica
  • Resistenza: Alta qualità
  • Identificazione: Facile
  • Sicurezza: Elevata
Capocorda con isolamento in materiale PC di colore rosso, privo di alogeni per una maggiore sicurezza ambientale. Presenta una forma anulare della flangia e una bussola corta, adatta per conduttori con sezione da 0,5 a 1,5 mm² (AWG 22-16). La filettatura di collegamento metrica è da 8 mm, garantendo un fissaggio stabile e affidabile. Questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento sicuro e duraturo, con attenzione alla qualità dell’isolamento e alla facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERP-M8 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale halogen free, rappresenta una scelta sicura e rispettosa dell'ambiente. Il suo vivace colore rosso non solo facilita l'identificazione, ma contribuisce anche a una gestione più efficace dei cablaggi. Questo capocorda è ideale per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda halogen free rosso occhio vite 8mm per cablaggio elettrico