› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Capocorda halogen free rosso 7mm per cablaggio industriale

Cod. Rexel CERP-M7
Cod. Produttore RP-M7
Cod. EAN 8016692123424

Informazioni principali

  • Materiale: Halogen free
  • Colore: Rosso
  • Tipo: Capocorda
  • Visibilità: Alta
  • Applicazione: Connessione sicura
  • Sicurezza: Elevata
  • Serie: CERP-M7
  • Uso: Installazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Capocorda ad anello con isolamento in polimero halogen free di colore rosso, progettato per connessioni elettriche sicure e affidabili. Adatto per conduttori solidi con sezione da 0,5 a 1,5 mm² (AWG 22-16), presenta una filettatura metrica di collegamento da 7 mm e una bussola di forma corta. La struttura anulare della flangia garantisce un fissaggio stabile, mentre il materiale isolante PC assicura resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e conformità a standard elevati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il CERP-M7, un capocorda di alta qualità realizzato in materiale halogen free, ideale per garantire una connessione sicura e affidabile. La sua vivace colorazione rossa non solo offre visibilità, ma facilita anche l'identificazione durante le installazioni elettriche. Progettato per soddisfare le esigenze di sicurezza e prestazioni, questo capocorda è perfetto per applicazioni in ambienti dove la sicurezza è fondamentale. Scegli il CERP-M7 per una soluzione elettrica di eccellenza.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

7

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Capocorda halogen free rosso 7mm per cablaggio industriale