Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERP-M4
Cod. Produttore
RP-M4
Cod. EAN
8016692113739

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Materiale: Halogen free
  • Tipo: Capocorda
  • Serie: CERP-M4
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Protezione: Alta sicurezza
  • Installazione: Facile e ordinata
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
Capocorda isolato con rivestimento in materiale halogen free di colore rosso, progettato per connessioni elettriche affidabili. La flangia ha una forma anulare e la bussola è corta, garantendo un collegamento stabile con filettatura metrica M5. Adatto per conduttori con sezione da 0,5 mm² a 1,5 mm² (AWG 22-16), questo capocorda è ideale per installazioni che richiedono sicurezza e resistenza, offrendo un isolamento di qualità in policarbonato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il CERP-M4, un capocorda di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Realizzato in materiale halogen free, questo prodotto rosso è ideale per applicazioni elettriche in cui è richiesta una protezione superiore. La sua colorazione vivace non solo facilita l'identificazione, ma contribuisce anche a un'installazione ordinata e professionale. Scegli il CERP-M4 per un collegamento elettrico sicuro e duraturo.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda halogen free rosso occhiello vite 4mm per elettrico