Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGP-M6/1
Cod. Produttore
GP-M6/1
Cod. EAN
8016692200903

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Materiale: Halogen free
  • Diametro conduttore: 6 mm
  • Tipo: Capocorda con vite
  • Serie: CEGP-M6/1
  • Uso: Connessione sicura
  • Resistenza: Alta durata
  • Applicazione: Installazioni elettriche
Morsetto a occhiello con isolamento in policarbonato di colore giallo, privo di alogeni per una maggiore sicurezza ambientale. Progettato con una flangia di forma anulare e una bussola corta, è adatto per conduttori di sezione compresa tra 12 e 10 AWG. La filettatura metrica di collegamento è da 6 mm, garantendo una connessione stabile e affidabile. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali isolanti resistenti e sicuri. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEGP-M6/1 è un capocorda di alta qualità, realizzato in materiale halogen free, ideale per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo capocorda giallo è progettato per conduttori con un diametro di 6 mm, offrendo una connessione solida e duratura. La sua colorazione distintiva facilita l'identificazione e l'organizzazione dei cavi, rendendo il lavoro più efficiente. Scegliere il CEGP-M6/1 significa optare per un prodotto che unisce prestazioni elevate e rispetto per l'ambiente.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

16 ... 22 mm²

Produttore

Capocorda halogen free giallo 6mm per installazioni elettriche