Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGP-M5
Cod. Produttore
GP-M5
Cod. EAN
8016692128450

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Materiale: Halogen free
  • Tipo: Capocorda
  • Applicazione: Elettrica
  • Identificazione: Occhio visivo
  • Serie: CEGP-M5
  • Installazione: Ordinata e professionale
  • Sicurezza: Elevata
Capocorda isolato di colore giallo, realizzato in materiale PC privo di alogeni per garantire una maggiore sicurezza e resistenza. Progettato con una forma anulare della flangia e una bussola corta, adatto per l’uso con conduttori di sezione compresa tra 12 e 10 AWG. La filettatura di collegamento metrica è da 5 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni affidabili e durature. Questo capocorda assicura un ottimo isolamento e protezione nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEGP-M5 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e prestazioni elevate. Realizzato in materiale halogen free, questo prodotto giallo è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una soluzione affidabile per le connessioni. La sua colorazione vivace non solo facilita l'identificazione, ma contribuisce anche a un'installazione ordinata e professionale. Scegli il CEGP-M5 per un approccio sicuro e sostenibile nelle tue operazioni elettriche.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda halogen free giallo 5mm per applicazioni elettriche