Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGP-M4
Cod. Produttore
GP-M4
Cod. EAN
8016692128269

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CAPOCOR.HALOGEN FREE GIALLO OCCH.VI
  • Materiale: Halogen free
  • Colore: Giallo vivace
  • Applicazione: Elettrica professionale
  • Sicurezza: Alta sicurezza
  • Identificazione: Facile installazione
  • Serie: CEGP-M4
  • Uso: Ambienti sicuri
Il capocorda isolato CEGP-M4 è realizzato in materiale PC con isolamento di colore giallo, privo di alogeni per garantire maggiore sicurezza e rispetto ambientale. La sua flangia ha una forma anulare e la bussola è corta, progettata per collegamenti con filettatura metrica M4. Adatto per conduttori AWG da 12 a 10, questo capocorda assicura una connessione affidabile e duratura in impianti elettrici, combinando resistenza e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEGP-M4 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale halogen free, questo prodotto è ideale per chi cerca sicurezza e sostenibilità. Il suo vivace colore giallo lo rende facilmente identificabile, facilitando l'installazione e la manutenzione. Perfetto per ambienti in cui la sicurezza è fondamentale, il CEGP-M4 rappresenta una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda halogen free giallo 4mm per cablaggio elettrico