Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGP-M12
Cod. Produttore
GP-M12
Cod. EAN
8016692141084

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo occhio di bue
  • Materiale: Privo di alogeni
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Serie: CEGP-M12
  • Uso: Alta qualità e sicurezza
  • Identificazione: Facile visibilità
  • Prestazioni: Ottimali in elettricità
  • Organizzazione: Cablaggi ordinati
Capocorda isolato di colore giallo con isolamento in policarbonato privo di alogeni, progettato per connessioni elettriche affidabili. La flangia ha una forma anulare e la bussola è corta, con filettatura metrica da 12 mm. Adatto per conduttori con sezione da 12 a 10 AWG, garantisce sicurezza e durata nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEGP-M12 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale privo di alogeni, offre una soluzione sicura e affidabile per le tue esigenze di connessione. Il suo colore giallo vivace non solo rende il prodotto facilmente identificabile, ma contribuisce anche a una migliore organizzazione dei cablaggi. Ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda halogen free giallo 12mm per elettrico industriale