Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBP-M8
Cod. Produttore
BP-M8
Cod. EAN
8016692128665

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Materiale: Halogen free
  • Tipo: Capocorda
  • Serie: CEBP-M8
  • Applicazione: Elettrica
  • Occhiello: Vite
  • Installazione: Facile
  • Uso: Professionale
Il capocorda con isolamento in materiale PC di colore blu è progettato con una flangia a forma anulare e una bussola corta, adatto per filettature metriche di misura 8. Questo accessorio elettrico, privo di alogeni, garantisce sicurezza e affidabilità nelle connessioni, ed è indicato per conduttori con sezioni comprese tra 1,5 e 2,5 mm² (equivalenti a una gamma AWG da 16 a 14). La sua struttura robusta e il design ottimizzato lo rendono ideale per applicazioni che richiedono prestazioni durature e protezione contro l’usura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEBP-M8 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale halogen free, questo capocorda blu offre una soluzione sicura e sostenibile per le tue esigenze di connessione. La sua colorazione distintiva facilita l'identificazione e l'installazione, rendendolo ideale per professionisti e appassionati del settore. Scegli il CEBP-M8 per un prodotto che combina sicurezza, funzionalità e praticità.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda halogen free blu occhio vite 8mm per cablaggio elettrico