Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBP-M4
Cod. Produttore
BP-M4
Cod. EAN
8016692120980

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CAPOCORDA HALOGEN FREE BLU
  • Materiale: Halogen free
  • Colore: Blu
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Serie: CEBP-M4
  • Sicurezza: Alta
  • Prestazioni: Ottimali
  • Identificazione: Facile
Capocorda con isolamento in policarbonato di colore blu, privo di alogeni per una maggiore sicurezza ambientale. La forma anulare della flangia garantisce un collegamento stabile e affidabile, mentre la bussola corta facilita l'installazione su conduttori solidi con misura filettatura metrica M4. Adatto per cavi con sezione AWG da 16 a 14, questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e sicuri, assicurando una connessione duratura e performante. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEBP-M4 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale halogen free, offre una maggiore sicurezza e sostenibilità. La sua elegante colorazione blu non solo lo rende visivamente accattivante, ma facilita anche l'identificazione. Ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico, il CEBP-M4 rappresenta un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e innovazione.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda halogen free blu occhiello vite 4mm elettrico