Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBP-M3
Cod. Produttore
BP-M3
Cod. EAN
8016692124049

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Materiale: Halogen free
  • Tipo: Capocorda
  • Serie: CEBP-M3
  • Applicazione: Elettrica
  • Protezione: Alta sicurezza
  • Uso: Professionale
  • Finitura: Occhiello vit
Capocorda di alta qualità con isolamento in policarbonato blu, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. La flangia di forma anulare e la bussola corta facilitano l'installazione e l'adattamento a conduttori di sezione compresa tra 16 e 14 AWG. Il prodotto è privo di alogeni, assicurando una maggiore sicurezza in caso di incendio e una riduzione dell'impatto ambientale. La filettatura metrica da 3 mm conferisce robustezza e stabilità alla connessione, rendendo questo capocorda ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e sicuri. Il colore blu dell’isolamento permette una facile identificazione e organizzazione degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEBP-M3 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato in materiale halogen free, offre una soluzione sicura e responsabile per le tue esigenze elettriche. Il suo elegante colore blu non solo è esteticamente gradevole, ma facilita anche l'identificazione. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza, il CEBP-M3 rappresenta una scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda halogen free blu occhio vite 3mm per cablaggio elettrico