Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGF-M3.5
Cod. Produttore
GF-M3.5
Cod. EAN
8016692034065

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda ad occhiello
  • Colore: Giallo
  • Fissaggio: Vite
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e intuitiva
  • Uso: Connessioni elettriche
  • Serie: CEGF-M3.5
  • Durata: Resistente nel tempo
Capocorda ad occhiello con vite, caratterizzato da isolamento in PVC di colore giallo. Progettato per l'utilizzo con conduttori elettrici di sezione compresa tra 12 e 10 AWG, presenta una filettatura metrica da 3,5 mm e una bussola di forma corta. La flangia ha una forma anulare, garantendo un collegamento sicuro e affidabile nelle applicazioni elettriche. Questo accessorio è ideale per connessioni elettriche resistenti e durature, assicurando protezione e isolamento efficaci grazie al rivestimento in PVC. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEGF-M3.5 è un capocorda giallo ad occhiello vite, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo. Il suo design intuitivo facilita l'installazione, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e appassionati di elettricità. Scegli il CEGF-M3.5 per prestazioni ottimali e una finitura di alta classe.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3,5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda giallo occhiello vite 3,5mm connessioni elettriche professionali