Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGP-M6
Cod. Produttore
GP-M6
Cod. EAN
8016692128108

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo vivace
  • Materiale: Privo di alogeni
  • Funzione: Capocorda
  • Applicazione: Elettrica professionale
  • Durata: Elevata
  • Sicurezza: Alta
  • Serie: CEGP-M6
  • Identificazione: Facile
Capocorda isolato con rivestimento in materiale PC di colore giallo, privo di alogeni per una maggiore sicurezza ambientale. Progettato con forma anulare della flangia e bussola corta, adatto per conduttori solidi con sezione da 12 a 10 AWG. La filettatura di collegamento metrica misura 6 mm, garantendo un fissaggio stabile e affidabile nelle applicazioni elettriche. Questo accessorio è ideale per connessioni elettriche sicure e durature, combinando resistenza e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEGP-M6 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale privo di alogeni, offre una sicurezza superiore e una maggiore durata nel tempo. La sua vivace colorazione gialla non solo lo rende facilmente identificabile, ma aggiunge anche un tocco di praticità al tuo lavoro. Ideale per utilizzi professionali, il CEGP-M6 rappresenta una scelta affidabile per ogni esigenza elettrica.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda halogen free giallo 6mm per elettrico professionale