Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA30-2M12
Cod. Produttore
A30-2M12
Cod. EAN
8016692906836

Informazioni di prodotto

§CAPICORDA A30-2M12
Descrizione del produttore: Morsetto a doppia forchetta non isolato realizzato in materiale metallico resistente, progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Dotato di filettatura metrica da 12 mm e foro di visione per facilitare il montaggio e il controllo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e di alta qualità, assicura una perfetta conducibilità e protezione della superficie. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto all’installazione in spazi ridotti mantenendo elevate prestazioni.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

150 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

2

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

con foro di visione

Dimensioni AWG

300 kcmil