Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA2-P12
Cod. Produttore
A2-P12
Cod. EAN
8016692039329

Informazioni di prodotto

Capicorda a puntale per connessioni affidabili e rapide.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di compressione grazie alla brasatura in lega d’argento
  • Resistenza meccanica elevata per una lunga durata
  • Installazione rapida su apparecchiature con attacco piatto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili e sicure
  • Materiale in rame elettrolitico puro per ottima conducibilità
  • Riduzione delle perdite energetiche grazie a collegamenti di qualità
I capicorda della serie A-P sono realizzati con nastro di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione ad apparecchiature munite di attacco piatto con piastrina mobile. Grazie alla brasatura in lega d’argento e al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche.

adatto per conduttore massiccio

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

10 mm² 10 mm²

gamma AWG

8 8

superficie

stagnato

materiale

rame

forma della bussola

corto

forma della flangia

stampo per perno

Produttore

Capicorda a puntale rame elettrolitico 10mm² brasatura argento connessioni apparecchiature piatte