Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA14-P30
Cod. Produttore
A14-P30
Cod. EAN
8016692039374

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 70 mmq
  • Tipo: Capocorda a puntale
  • Serie: A-P
  • Materiale: Rame elettrolitico 99,9%
  • Brazatura: Lega d’argento
  • Finitura: Stagnatura elettrolitica
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Capocorda a puntale con sezione da 70 mmq, caratterizzato da una bussola corta e un puntale tondo, progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Questo capocorda è privo di isolamento e non è adatto per conduttori massicci. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un componente resistente e performante, assicura una connessione stabile e duratura. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I capicorda della serie A-P sono realizzati con nastro di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione ad apparecchiature munite di attacco piatto con piastrina mobile. Grazie alla brasatura in lega d’argento e al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Puntale tondo

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Larghezza puntale piatto

11 mm

gamma AWG

2 ... 1

sezione nominale

70 ... 70 mm²

Produttore

Capocorda a puntale rame 70mmq P30 connettore industriale

€ 9,99 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info