Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA3-P14
Cod. Produttore
A3-P14
Cod. EAN
8016692039336

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 16 mmq
  • Tipo: Capocorda a puntale
  • Serie: A-P
  • Materiale: Rame elettrolitico >99,9%
  • Brasatura: Lega d’argento
  • Finitura: Stagnatura elettrolitica
  • Resistenza: Alta meccanica
  • Compatibilità: Attacco piatto con piastrina
Descrizione del produttore: I capicorda della serie A-P sono realizzati con nastro di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione ad apparecchiature munite di attacco piatto con piastrina mobile. Grazie alla brasatura in lega d’argento e al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Puntale tondo

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Larghezza puntale piatto

5,5 mm

gamma AWG

6 ... 6

sezione nominale

16 ... 16 mm²

Produttore

Capocorda a puntale piatto rame 16mmq per connessioni elettriche professionali

€ 0,7824 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info