Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBKY-M3.5/1
Cod. Produttore
BKY-M3.5/1
Cod. EAN
8016692569376

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Tipo: Capocorda rinforzato
  • Compatibilità vite: 3,5 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Durata: Robusta
  • Serie: CEBKY
Capocorda rinforzato con isolamento in poliamide di colore rosso, dotato di flangia a forma anulare e bussola corta. Progettato per connessioni con vite da 3,5 mm, adatto a conduttori solidi di sezione corrispondente a 16 AWG. Ideale per garantire una connessione elettrica sicura e duratura in impianti elettrici, grazie alla combinazione di materiali resistenti e design compatto. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il CEBKY-M3.5/1 è un capocorda rinforzato di colore blu, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata. La sua compatibilità con vite da 3,5 mm lo rende versatile e facile da utilizzare in diverse configurazioni. Scegli il CEBKY-M3.5/1 per un collegamento elettrico efficiente e resistente.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3,5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

gamma AWG

16 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda rinforzato blu vite 3,5 mm per cablaggio elettrico