Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGF-U3.5
Cod. Produttore
GF-U3.5
Cod. EAN
8016692034416

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Tipo: Capocorda a forcella
  • Fissaggio: Vite
  • Serie: CEGF-U3.5
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Connessione: Affidabile
  • Visibilità: Elevata
Capocorda a forcella con isolamento in PVC di colore giallo, progettato per connessioni elettriche affidabili. La filettatura metrica da 3,5 mm garantisce un fissaggio sicuro, mentre la forma corta della bussola facilita l’installazione in spazi ridotti. Adatto per conduttori con sezione compresa tra 12 e 10 AWG, questo capocorda offre una soluzione efficiente per il collegamento di fili massicci, assicurando protezione e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il capocorda giallo a forchetta vite 3 CEGF-U3.5, un componente essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo capocorda assicura una connessione sicura e affidabile. La sua colorazione gialla non solo lo rende facilmente identificabile, ma aggiunge anche un tocco di visibilità ai tuoi progetti. Ideale per applicazioni elettriche, il CEGF-U3.5 è progettato per garantire prestazioni ottimali e durature.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3,5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda giallo a forchetta vite 3,5mm per applicazioni elettriche